本体
タイガー魔法瓶
タイガー魔法瓶の イベント・ノベルティ・行楽用品
タイガー魔法瓶の アウトドア・行楽用品
タイガー魔法瓶の クッキング&テーブルウェア
タイガー ステンレスボトル専用キャップユニット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17736130
品番
MMN-Z10C P
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
タイガー MMN-C・MBO-A型用キャップユニット 。せん部品とふたパッキン・くちパッキンのセットです。各シリーズ0.6L〜1.0Lサイズ適合。
適合本体
MMN-C・MBO-A型
色
ピンク
質量(g)
約50
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
6.9×7.7×5.4