本体

真空断熱ボトル(保冷専用)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 17736227 品番 MCS-A501 WS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

繊細なラインで描かれる動物たちが可愛いステンレス製ストローボトル(水筒)。
汚れやにおいが残りにくく衛生的で使いやすいサステナブルなステンレス製ストロー。
ふたの開閉部は片手で開けやすい設計の「ループせん」を採用。ボタンを押すとロックが解除され、そのままループを指で支えてふたを開ける仕組みになっています。事務仕事中でも、アウトドアのときでもラクに水分補給がおこなえます。
ボトルの内面には、なめらかで光沢のあるスーパークリーンPlusを施しました。汚れ・においがつきにくく、サビにも強いので塩分が含まれているスポーツドリンクを入れてもOK。
メインの動物を中心に、細かい模様や草花、小さい動物たちがあちこちに描かれています。デザインの細部まで見てお楽しみください。

種別クジラ 質量(kg)約0.23 容量(L)0.5 クジラ 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)6.6×7×24.5 保冷効力(℃)(6時間)8以下 口径(Φcm)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする