曜日別特売
ACT-E040 WM コーヒーメーカー タイガー魔法瓶 17736376

本体

ACT-E040 WM コーヒーメーカー タイガー魔法瓶 17736376
ACT-E040 WM コーヒーメーカー タイガー魔法瓶 17736376
ACT-E040 WM コーヒーメーカー タイガー魔法瓶 17736376
ACT-E040 WM コーヒーメーカー タイガー魔法瓶 17736376
ACT-E040 WM コーヒーメーカー タイガー魔法瓶 17736376

コーヒーメーカー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台注文コード17736376品番ACT-E040 WM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

プロの抽出をボタン1つで再現。レギュラードリップ、ドリップバッグ、ドリップポッドの3WAYがご家庭で手軽に楽しめます。
カップ1杯分を直接ドリップできます。
UCCドリップポッドに対応しており、スペシャルティコーヒーなどがお楽しみいただけます。ドリップポッドの種類に合わせて、70,140,180mLの抽出量が選べます。
トレイは4段階に高さ調節ができるので、人数やシーンに合わせて、真空断熱ステンレスサーバーやマイボトル、カップにドリップできます。

質量(kg)約3.2容量(L)0.54消費電力(W)1000コード長さ(m)1.25寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18.1×27.9×34.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒーマシン/豆挽き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする