曜日別特売
N800 ワークシューズプラス ライト アトムワークス 17736419

N800 ワークシューズプラス ライト アトムワークス 17736419
N800 ワークシューズプラス ライト アトムワークス 17736419

ワークシューズプラス ライト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズ(cm)26~27
内容量1足注文コード17736419品番N800
参考基準価格(税別)¥4,280販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

脱ぎ履き簡単ショートブーツ!!
・一般のゴム長靴よりやわらかく、しゃがみ仕事もらくらく、ショートタイプだからお尻も濡れにくい。
・本体はやわらかくても、長靴が自立する設計、立ったままで簡単着脱!
・雨の日も朝露も安心して履ける防水仕様
・ウェットスーツの素材だから超軽量
・ジャリ道でも安心して歩けて、路面を傷つけないフラット底
・足になじむウェットスーツ素材

用途
農作業、園芸、雨天時のタウンユース等
全長(mm)約210サイズL質量(g)770サイズ(cm)26~27丈(mm)270底面の幅(mm)110
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする