ワークシューズプラス ライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 17736428 品番 N800
参考基準価格(税別)¥4,280 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

脱ぎ履き簡単ショートブーツ!!
・一般のゴム長靴よりやわらかく、しゃがみ仕事もらくらく、ショートタイプだからお尻も濡れにくい。
・本体はやわらかくても、長靴が自立する設計、立ったままで簡単着脱!
・雨の日も朝露も安心して履ける防水仕様
・ウェットスーツの素材だから超軽量
・ジャリ道でも安心して歩けて、路面を傷つけないフラット底
・足になじむウェットスーツ素材

用途農作業、園芸、雨天時のタウンユース等 全長(mm)約215 サイズLL 質量(g)800 サイズ(cm)27.5〜28 丈(mm)280 底面の幅(mm)112

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする