曜日別特売
SSA1-25J10 SSA平歯車 Jシリーズ モジュール1 KHK(小原歯車工業) 17736662

SSA平歯車 Jシリーズ モジュール1

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
歯数25
軸穴径(mm)10
内容量1個注文コード17736662品番SSA1-25J10
参考基準価格(税別)¥3,170販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。

モジュール1歯数25歯幅(mm)10材質S45C表面処理黒染質量(kg)0.032軸穴径(mm)10寸法A(mm)10寸法D(mm)27種別平歯車寸法E(mm)10寸法C(mm)25圧力角(°)20°歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度194HB以下バックラッシ(mm)0.08~0.18穴径(mm)10穴径10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17737116
2019-02-03
用途: 樹脂製ギヤの破損交換修理
農・林・水産業

軸穴キー溝完成品がありましたので簡単に交換できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする