※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)。右下の歯車は付属しておりません。
KHK(小原歯車工業)
SSA平歯車 Jシリーズ モジュール1.5
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
歯数
30
20
24
25
28
30
32
35
36
40
45
48
50
55
56
60
70
80
100
軸穴径(mm)
10
10
12
14
15
16
17
18
19
20
22
25
28
30
32
35
40
45
50
全183種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17738464
品番
SSA1.5-30J10
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール
1.5
歯数
30
歯幅(mm)
15
材質
S45C
表面処理
黒染
質量(kg)
0.18
軸穴径(mm)
10
寸法A(mm)
10
寸法D(mm)
48
種別
平歯車
寸法E(mm)
15
寸法C(mm)
45
圧力角(°)
20°
歯形
並歯
精度等級
JIS B 1702-1 N8 級
歯面硬度
194HB以下
バックラッシ(mm)
0.12~0.26
穴径(mm)
10
穴径
10
CADデータダウンロード