曜日別特売
SSA1.5-30J19 SSA平歯車 Jシリーズ モジュール1.5 KHK(小原歯車工業) 17738534

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)。右下の歯車は付属しておりません。

SSA平歯車 Jシリーズ モジュール1.5

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
歯数30
軸穴径(mm)19
内容量1個注文コード17738534品番SSA1.5-30J19
参考基準価格(税別)¥3,780販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。

モジュール1.5歯数30歯幅(mm)15材質S45C表面処理黒染質量(kg)0.15軸穴径(mm)19寸法A(mm)19寸法D(mm)48種別平歯車寸法E(mm)15寸法C(mm)45圧力角(°)20°歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度194HB以下バックラッシ(mm)0.12~0.26穴径(mm)19穴径19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする