KHK(小原歯車工業)
SSA平歯車 Jシリーズ モジュール2.5
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
歯数
30
20
24
25
28
30
32
35
36
40
45
48
50
56
60
70
80
軸穴径(mm)
25
15
16
17
18
19
20
22
25
28
30
32
35
40
45
50
全144種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17742235
品番
SSA2.5-30J25
参考基準価格(税別)
¥6,040
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール
2.5
歯数
30
歯幅(mm)
25
材質
S45C
表面処理
黒染
質量(kg)
0.77
軸穴径(mm)
25
寸法A(mm)
25
寸法D(mm)
80
種別
平歯車
寸法E(mm)
25
寸法C(mm)
75
圧力角(°)
20°
歯形
並歯
精度等級
JIS B 1702-1 N8 級
歯面硬度
194HB以下
バックラッシ(mm)
0.16~0.34
穴径(mm)
25
穴径
25
CADデータダウンロード