曜日別特売
SSA3-20J15 SSA平歯車 Jシリーズ モジュール3 KHK(小原歯車工業) 17743337

SSA平歯車 Jシリーズ モジュール3

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
歯数20
軸穴径(mm)15
内容量1個注文コード17743337品番SSA3-20J15
参考基準価格(税別)¥3,420販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。

モジュール3歯数20歯幅(mm)30材質S45C表面処理黒染質量(kg)0.62軸穴径(mm)15寸法A(mm)15寸法D(mm)66種別平歯車寸法E(mm)30寸法C(mm)60圧力角(°)20°歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度194HB以下バックラッシ(mm)0.14~0.32穴径(mm)15穴径15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする