KHK(小原歯車工業)
SSCP CP平歯車 Jシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
歯数
20
20
25
30
40
モジュール
1.5915
1.5915
3.1831
0.7958
軸穴径(mm)
10
8
10
12
14
15
16
17
18
19
20
22
25
28
30
32
35
40
45
6
全71種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17744746
品番
SSCP5-20J10
参考基準価格(税別)
¥4,730
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール
1.5915
歯数
20
歯幅(mm)
15
材質
S45C
表面処理
黒染
質量(kg)
0.13
軸穴径(mm)
10
種別
平歯車
寸法A(mm)
10
寸法D(mm)
35.01
寸法B(mm)
25
寸法C(mm)
31.83
圧力角(°)
20°
歯面硬度
194HB以下
穴径(mm)
10
小歯車移動距離(mm/回転)
100
穴径
10
CADデータダウンロード