曜日別特売
SSCP5-40J19 SSCP CP平歯車 Jシリーズ KHK(小原歯車工業) 17744983

SSCP CP平歯車 Jシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
歯数40
モジュール1.5915
軸穴径(mm)19
内容量1個注文コード17744983品番SSCP5-40J19
参考基準価格(税別)¥6,470販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。

モジュール1.5915歯数40歯幅(mm)15材質S45C表面処理黒染質量(kg)0.49軸穴径(mm)19種別平歯車寸法A(mm)19寸法D(mm)66.85寸法B(mm)45寸法C(mm)63.66圧力角(°)20°歯面硬度194HB以下穴径(mm)19小歯車移動距離(mm/回転)200穴径19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする