曜日別特売
SSCP10-25J30 SSCP CP平歯車 Jシリーズ KHK(小原歯車工業) 17745166

SSCP CP平歯車 Jシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
歯数25
モジュール3.1831
軸穴径(mm)30
内容量1個注文コード17745166品番SSCP10-25J30
参考基準価格(税別)¥10,010販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398

KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。

モジュール3.1831歯数25歯幅(mm)30材質S45C表面処理黒染質量(kg)1.32軸穴径(mm)30種別平歯車寸法A(mm)30寸法D(mm)85.94寸法B(mm)60寸法C(mm)79.58圧力角(°)20°歯面硬度194HB以下穴径(mm)30小歯車移動距離(mm/回転)250穴径30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする