KHK(小原歯車工業)
SSCP CP平歯車 Jシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
歯数
25
20
25
30
40
モジュール
3.1831
1.5915
3.1831
0.7958
軸穴径(mm)
35
8
10
12
14
15
16
17
18
19
20
22
25
28
30
32
35
40
45
6
全71種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17745184
品番
SSCP10-25J35
参考基準価格(税別)
¥10,010
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール
3.1831
歯数
25
歯幅(mm)
30
材質
S45C
表面処理
黒染
質量(kg)
1.22
軸穴径(mm)
35
種別
平歯車
寸法A(mm)
35
寸法D(mm)
85.94
寸法B(mm)
60
寸法C(mm)
79.58
圧力角(°)
20°
歯面硬度
194HB以下
穴径(mm)
35
小歯車移動距離(mm/回転)
250
穴径
35
CADデータダウンロード