KHK(小原歯車工業)
SSCPG CP歯研平歯車 Jシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
歯数
40
20
25
30
40
モジュール
1.5915
1.5915
3.1831
軸穴径(mm)
25
8
10
12
14
15
16
17
18
19
20
22
25
28
30
32
35
40
45
全64種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17745726
品番
SSCPG5-40J25
参考基準価格(税別)
¥11,150
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール
1.5915
歯数
40
歯幅(mm)
15
材質
S45C
表面処理
歯部以外黒染
質量(kg)
0.48
軸穴径(mm)
25
種別
平歯車
寸法A(mm)
25
寸法D(mm)
66.85
寸法B(mm)
50
寸法C(mm)
63.66
圧力角(°)
20°
熱処理
歯面高周波焼入
歯面硬度
55~60HRC
穴径(mm)
25
小歯車移動距離(mm/回転)
200
穴径
25
CADデータダウンロード