KHK(小原歯車工業)
SSCPG CP歯研平歯車 Jシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
歯数
20
20
25
30
40
モジュール
3.1831
1.5915
3.1831
軸穴径(mm)
19
8
10
12
14
15
16
17
18
19
20
22
25
28
30
32
35
40
45
全64種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17745796
品番
SSCPG10-20J19
参考基準価格(税別)
¥12,890
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール
3.1831
歯数
20
歯幅(mm)
30
材質
S45C
表面処理
歯部以外黒染
質量(kg)
0.94
軸穴径(mm)
19
種別
平歯車
寸法A(mm)
19
寸法D(mm)
70.03
寸法B(mm)
50
寸法C(mm)
63.66
圧力角(°)
20°
熱処理
歯面高周波焼入
歯面硬度
55~60HRC
穴径(mm)
19
小歯車移動距離(mm/回転)
200
穴径
19
CADデータダウンロード