SUSCP5-30J10 SUSCP CPステンレス平歯車 Jシリーズ KHK(小原歯車工業) 17746173

SUSCP CPステンレス平歯車 Jシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
歯数30
モジュール1.5915
軸穴径(mm)10
内容量1個注文コード17746173品番SUSCP5-30J10
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。

モジュール1.5915歯数30歯幅(mm)15材質SUS303質量(kg)0.32軸穴径(mm)10種別平歯車寸法A(mm)10寸法D(mm)50.93寸法B(mm)38寸法C(mm)47.74圧力角(°)20°歯面硬度187HB以下穴径(mm)10小歯車移動距離(mm/回転)150穴径10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする