KHK(小原歯車工業)
SUSCP CPステンレス平歯車 Jシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
歯数
30
20
25
30
モジュール
1.5915
1.5915
3.1831
軸穴径(mm)
16
8
10
12
14
15
16
17
18
19
20
22
25
28
30
32
35
40
45
全45種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17746216
品番
SUSCP5-30J16
参考基準価格(税別)
¥8,150
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール
1.5915
歯数
30
歯幅(mm)
15
材質
SUS303
質量(kg)
0.29
軸穴径(mm)
16
種別
平歯車
寸法A(mm)
16
寸法D(mm)
50.93
寸法B(mm)
38
寸法C(mm)
47.74
圧力角(°)
20°
歯面硬度
187HB以下
穴径(mm)
16
小歯車移動距離(mm/回転)
150
穴径
16
CADデータダウンロード