SUSCP10-20J22 SUSCP CPステンレス平歯車 Jシリーズ KHK(小原歯車工業) 17746338

SUSCP CPステンレス平歯車 Jシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
歯数20
モジュール3.1831
軸穴径(mm)22
内容量1個注文コード17746338品番SUSCP10-20J22
参考基準価格(税別)¥15,720販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。

モジュール3.1831歯数20歯幅(mm)30材質SUS303質量(kg)0.89軸穴径(mm)22種別平歯車寸法A(mm)22寸法D(mm)70.03寸法B(mm)50寸法C(mm)63.66圧力角(°)20°歯面硬度187HB以下穴径(mm)22小歯車移動距離(mm/回転)200穴径22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする