SUSCP10-25J20 SUSCP CPステンレス平歯車 Jシリーズ KHK(小原歯車工業) 17746374

SUSCP CPステンレス平歯車 Jシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
歯数25
モジュール3.1831
軸穴径(mm)20
内容量1個注文コード17746374品番SUSCP10-25J20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,880

KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。

モジュール3.1831歯数25歯幅(mm)30材質SUS303質量(kg)1.47軸穴径(mm)20種別平歯車寸法A(mm)20寸法D(mm)85.94寸法B(mm)60寸法C(mm)79.57圧力角(°)20°歯面硬度187HB以下穴径(mm)20小歯車移動距離(mm/回転)250穴径20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする