KHK(小原歯車工業)
SUSCP CPステンレス平歯車 Jシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
歯数
25
20
25
30
モジュール
3.1831
1.5915
3.1831
軸穴径(mm)
30
8
10
12
14
15
16
17
18
19
20
22
25
28
30
32
35
40
45
全45種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17746417
品番
SUSCP10-25J30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,360
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール
3.1831
歯数
25
歯幅(mm)
30
材質
SUS303
質量(kg)
1.32
軸穴径(mm)
30
種別
平歯車
寸法A(mm)
30
寸法D(mm)
85.94
寸法B(mm)
60
寸法C(mm)
79.57
圧力角(°)
20°
歯面硬度
187HB以下
穴径(mm)
30
小歯車移動距離(mm/回転)
250
穴径
30
CADデータダウンロード