KHK(小原歯車工業)
SUSCP CPステンレス平歯車 Jシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
歯数
30
20
25
30
モジュール
3.1831
1.5915
3.1831
軸穴径(mm)
25
8
10
12
14
15
16
17
18
19
20
22
25
28
30
32
35
40
45
全45種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17746462
品番
SUSCP10-30J25
参考基準価格(税別)
¥26,430
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール
3.1831
歯数
30
歯幅(mm)
30
材質
SUS303
質量(kg)
2.16
軸穴径(mm)
25
種別
平歯車
寸法A(mm)
25
寸法D(mm)
101.86
寸法B(mm)
75
寸法C(mm)
95.49
圧力角(°)
20°
歯面硬度
187HB以下
穴径(mm)
25
小歯車移動距離(mm/回転)
300
穴径
25
CADデータダウンロード