寸法B(mm)197.6寸法C(mm)222.4寸法D(mm)230.37寸法D1(mm)189.63寸法E(mm)20寸法F(mm)20.37寸法G(mm)12.4寸法H(mm)10寸法J(mm)4.2寸法K(mm)3.8寸法L(mm)8 x 5寸法M(mm)M6 x 1寸法Q(mm)1.8寸法R(mm)19寸法S(mm)17.2寸法T(mm)38±0.2寸法U(mm)18±0.2寸法V(mm)13±0.2寸法W(mm)13±0.2寸法X(mm)30.6モジュール0.8歯数276質量(kg)0.66タイプ外歯車穴数8圧力角(°)20°歯先円直径(mm)222.4基準円直径(Φmm)220.8