曜日別特売
P20-210Q ヘプコ リングレールギヤ KHK(小原歯車工業) 17746548

ヘプコ リングレールギヤ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
歯数249
内容量1個注文コード17746548品番P20-210Q
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥144,300

摩擦の少ない構造
簡単で効率的な潤滑方法
リングレールとベアリングの遊びが少ない
あらゆる角度の平面で使用可能
取付け及び取付け誤差の調整が用意
リングレールの駆動装置場所を自由に設定
他のコンポーネントを収納できる大きく開いた中央部

寸法B(mm)197.6寸法C(mm)222.4寸法D(mm)230.37寸法D1(mm)189.63寸法E(mm)20寸法F(mm)20.37寸法G(mm)12.4寸法H(mm)10寸法J(mm)4.2寸法K(mm)3.8寸法L(mm)8 x 5寸法M(mm)M6 x 1寸法Q(mm)1.8寸法R(mm)19寸法S(mm)17.2寸法T(mm)38±0.2寸法U(mm)18±0.2寸法V(mm)13±0.2寸法W(mm)13±0.2寸法X(mm)30.6モジュール0.8歯数249質量(kg)0.66タイプ内歯車穴数8圧力角(°)20°歯先円直径(mm)197.6基準円直径(Φmm)199.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする