溶接用かぶり面

(47件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17746636 品番FG-1
販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

面体はナイロン製で、ABSやポリプロピレン製のものよりも耐熱性にすぐれ、熱による変形がしにくく、軽くて丈夫です。
後ろ側のつまみを回すことで、最大60cmまで頭囲を広げることができます。
両側のつまみを回すことで、装着したたまま面のみを上にあげることができます。
外側窓部は、上下に開閉します。(溶接時は必ず下げてください)
外側に遮光度♯10の遮光ガラスと保護プレート、内側に保護プレートが付属しています。
外側の遮光ガラスは、別売のモノタロウ溶接面用色ガラスをお使いいただけます。
内側保護プレートは、別売のモノタロウ自動溶接遮光面外側保護プレート(品番XA-2002)が汎用品として使用できます。

種類溶接面(かぶり式) 用途アーク溶接・ガス溶接作業用 材質本体/ナイロン(柔軟剤入り)、窓部/ポリプロピレン 質量(g)約530(内外プレート含む) タイプヘッドバンドタイプ 寸法(縦×横)(mm)約300×250 遮光度♯10付属(外側) 適合プレート外側50×105mm/内側90×110mm 頭囲(cm)約60まで
注意
※本製品は樹脂製の溶接面です。本来の用途以外には使用しないでください。
※本製品を改造したりしないでください。
※ご使用に際しては、適正な遮光度でご使用下さい。
※外側遮光ガラスにスパッタやヒュームが付着した場合、表面にキズやヒビ割れがある場合にはご使用にならないで下さい。
※汚れた場合は中性洗剤で洗浄し、きれいな布などで拭いて下さい。
※本製品は太陽など直射日光を見るものではありません。

商品説明動画

【溶接用かぶり面 】ナイロン面体なので耐熱性抜群!.
この動画は、5人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:344

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 47
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17746636
2024-04-30
用途:
溶接作業
株式会社双翔 様 (製造業)

値段の割に軽くて使いやすい。もう少し調節が楽ならなお良いと思うが、十分に使える。

1人が参考にしています
対象商品:
17746636
2024-02-20
用途:
溶接作業
BaMBOO AUTO 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

頭の大きさと角度の調整もでき、レンズ部分だけ開閉出来るようになってます、コストパホーマンスがいいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
17746636
2024-05-23
用途:
溶接時
農・林・水産業

道具や器具のちょっとした修理に溶接する程度の使用頻度ですが、両手が使えて便利です。消耗品なので良心的な価格で提供いただけるのはありがたいです。

対象商品:
17746636
2023-10-16
用途:
アーク溶接の時
askカンパニー 様

アーク溶接のプロで有りませんが溶接棒に火が入りにくい時が時々。手持ち面と比較すると小窓の開け閉めでスピーディーに切替できるのでとても良いと思う。小窓も広いし。 帽子をかぶって作業しましたが帽子のサイズ調整箇所が干渉するのか??面をフルオープンにすると帽子から面がずれてしまう。自分のセットミスかもしれません。面の調整機能は簡単に調整できる様になってますが。もう少し使いこなしてみます。商品は悪くないと思います。次回は自動のシャットアウトの商品を購入予定です。

1人が参考にしています
対象商品:
17746636
2023-07-06
用途:
水害で流れてしまったので

水害で作業場から何処かに流れてしまったので再購入です。
付属のポリカの白ガラスは前も直ぐにダメになったので普通のガラスに入れ替えて使ってます。
老眼のせいか10番では暗いので8番に入れ替えて使っています。
素被りの被り面なので現場で使う事はまず無いのですがガラスが3枚入るといざとい時にすぐ変えれるので3枚入る方が便利な気もします。

対象商品:
17746636
2022-07-09
用途:
溶接作業
アートクライム株式会社 様

溶接時での使用は何の問題もありません。別売りの光度感知タイプのゴーグルを使用してみましたが、普通に使えます。

1人が参考にしています
対象商品:
17746636
2023-05-15
用途:
溶接作業

値段相応で扱いやすい、遮光板の付いているカバーは固めに出来ていてズレて来ないが、面自体が少しゆるくズレやすい、横のネジを締め込めば固くなるが、少しするとまた緩んでくる。全体的に使用する分には問題ない。

対象商品:
17746636
2022-04-23
用途:
溶接
自動車・二輪車・自転車関連業

初めての被り面でした。これに自動遮光プレートを付けて使ってます。まだ買ったばかりなので耐久性は判りませんがそれでもコスパは良いとおもいます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接面」にはこんなカテゴリがあります

シェアする