05-301/WH/25.5 BK-301 ダイヤルフィットWPライディングスニーカー コミネ 17749868

05-301/WH/25.5 BK-301 ダイヤルフィットWPライディングスニーカー コミネ 17749868
05-301/WH/25.5 BK-301 ダイヤルフィットWPライディングスニーカー コミネ 17749868
05-301/WH/25.5 BK-301 ダイヤルフィットWPライディングスニーカー コミネ 17749868
05-301/WH/25.5 BK-301 ダイヤルフィットWPライディングスニーカー コミネ 17749868
05-301/WH/25.5 BK-301 ダイヤルフィットWPライディングスニーカー コミネ 17749868
05-301/WH/25.5 BK-301 ダイヤルフィットWPライディングスニーカー コミネ 17749868
05-301/WH/25.5 BK-301 ダイヤルフィットWPライディングスニーカー コミネ 17749868
05-301/WH/25.5 BK-301 ダイヤルフィットWPライディングスニーカー コミネ 17749868
05-301/WH/25.5 BK-301 ダイヤルフィットWPライディングスニーカー コミネ 17749868
05-301/WH/25.5 BK-301 ダイヤルフィットWPライディングスニーカー コミネ 17749868
05-301/WH/25.5 BK-301 ダイヤルフィットWPライディングスニーカー コミネ 17749868
05-301/WH/25.5 BK-301 ダイヤルフィットWPライディングスニーカー コミネ 17749868
05-301/WH/25.5 BK-301 ダイヤルフィットWPライディングスニーカー コミネ 17749868
05-301/WH/25.5 BK-301 ダイヤルフィットWPライディングスニーカー コミネ 17749868
05-301/WH/25.5 BK-301 ダイヤルフィットWPライディングスニーカー コミネ 17749868
05-301/WH/25.5 BK-301 ダイヤルフィットWPライディングスニーカー コミネ 17749868

BK-301 ダイヤルフィットWPライディングスニーカー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズ(cm)25.5
ホワイト
内容量1足注文コード17749868品番05-301/WH/25.5
参考基準価格(税別)¥13,800販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

デイリーユースや街乗りにも使いやすいキャンバス生地を使用した防水ライディングスニーカー。
ダイヤルフィッティングシステムを採用し、シフトパッド、リフレクターなどライディングのための機能を装備。
甲高幅広のアジアンフィット設計で、快適な履き心地を実現。
・ダイヤルフィッティングシステム
・シフトパッド
・夜間被視認性を高めるリフレクター : 側面・かかと
・偽造防止4Dラベル
・透湿防水素材を使用(ただし雨天長時間走行時はレインウェアをご使用ください)

ホワイトサイズ(cm)25.5
注意
※ご購入前にご確認ください
※メーカーでは、スタジオでストロボを使用して撮影しております。また、お客様のモニターを通してご覧になって頂いている為、実物を蛍光灯や自然光の下でご覧になった場合と色味が異なる場合がありますので、ご理解の上ご購入頂きますようお願い致します。
※製品の仕様・価格等につきましては予告なく変更される場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする