リビラック
リビラックの 継手・パイプ
リビラックの パイプ
リビラックの 樹脂管
ポリビットパイプ 13×10M ピンク
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
17750708
品番
LIK-P130510
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
無駄なく使える10m巻をラインナップ
用途
給水・給湯配管用
材質
架橋ポリエチレン
色
ピンク
規格
13A×10M
保温厚
5mm
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類