※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
今村紙工
今村紙工の ロープ、ヒモ
今村紙工の PEひも・平テープ
ポンポン荷造り用PEテープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
17750778
品番
PE500-P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
結束や梱包に最適な平状テープです。
用途
スポーツ応援や学校行事のポンポン用や荷造り用、多種多様な用途にて
仕様
50mm幅×500m巻
材質
ポリエチレン
寸法(mm)
個装:縦125×横125×高50
色
ピンク
質量(g)
500/1巻