使用例

8724-4706 年間装飾品 フェイクグリーン 観葉植物 人工樹木アレカヤシ ストア・エキスプレス 17751180 8724-4706 年間装飾品 フェイクグリーン 観葉植物 人工樹木アレカヤシ ストア・エキスプレス 17751180 8724-4706 年間装飾品 フェイクグリーン 観葉植物 人工樹木アレカヤシ ストア・エキスプレス 17751180

年間装飾品 フェイクグリーン 観葉植物 人工樹木アレカヤシ

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 材質【葉】ポリエステル【幹】ポリエステル・天然素材【鉢】プラスチック 注文コード17751180 品番8724-4706
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は材質など2種類から選べます 他の種類を見る

【商品特徴】トロピカルな店舗ディスプレイは明るく開放的な印象を与えることができます。鮮やかな色彩や植物の緑が明るく楽しい雰囲気を演出し、お客様の心を和ませます。フェイクグリーンならお手入れ不要で虫もつかず、いそがしいお店のインテリアにぴったりです。

用途【特記事項】室内仕様 ※天然素材を使用した商品は、形・色に個体差があります。一部パーツが取れる場合がありますが、品質に問題ありません。 材質【葉】ポリエステル【幹】ポリエステル・天然素材【鉢】プラスチック 質量(kg)8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)100×100×180 直径×高さ(cm)【鉢】24×20.8
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「季節販促・店舗装飾用品 (店飾)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする