8724-4700 年間装飾品 フェイクグリーン 観葉植物 人工樹木モンステラ ストア・エキスプレス 17751198 8724-4700 年間装飾品 フェイクグリーン 観葉植物 人工樹木モンステラ ストア・エキスプレス 17751198 8724-4700 年間装飾品 フェイクグリーン 観葉植物 人工樹木モンステラ ストア・エキスプレス 17751198

年間装飾品 フェイクグリーン 観葉植物 人工樹木モンステラ

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 17751198 品番 8724-4700
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

【商品特徴】モンステラは個性的な切れ込みが入った大きな葉が特徴的で、空間に南国リゾートのような雰囲気をプラスしてくれます。鮮やかな色彩や植物の緑が明るく楽しい雰囲気を演出し、お客様の心を和ませます。フェイクグリーンならお手入れ不要で虫もつかず、いそがしいお店のインテリアにぴったりです。

用途【特記事項】室内仕様 材質【葉・幹】ポリエステル【鉢】プラスチック 質量(kg)8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×60×165 直径×高さ(cm)【鉢】24×20.8
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「季節販促・店舗装飾用品 (店飾)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする