年間装飾品 フェイクグリーン 観葉植物 人工樹木ベンジャミン

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード17751250 品番8724-4306
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

【商品特徴】ストエキオリジナル開発の人工樹木!天然幹を使用したリアルな立ち木です。ベンジャミンは「ゴムの木」の仲間で、リラックス効果や気持ちを落ち着かせる効果がある観葉植物として大人気です。エントランスや広い店舗空間にぴったり!天然幹を使用したリアルな立ち木をお手頃価格で。フェイクグリーンなら水やり不要で忙しいお店のインテリアにぴったりです。

用途【特記事項】室内仕様 ※幹に天然素材を使用しているので、写真と形状が異なることがあります。あらかじめご了承ください。 材質【葉】ポリエステル【幹】天然木【鉢】プラスチック 質量(kg)8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)80×80×180 直径×高さ(cm)【鉢】24×20.8
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「季節販促・店舗装飾用品 (店飾)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする