年間装飾品 フェイクグリーン 観葉植物 人工樹木【幸福の木】

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード17751268 品番8724-4727
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

【商品特徴】その名の通り縁起の良い人気の観葉植物で別名ドラセナとも呼ばれる植物のフェイクです。ストエキオリジナル開発でコスパ抜群!エントランスや広い店舗空間にぴったり!天然幹を使用したリアルな立ち木をお手頃価格で。グリーンを取り入れることで清涼感やリラックス効果、癒しなどを演出することができます。フェイクグリーンなら水やり不要で忙しいお店のインテリアにぴったりです。

用途【特記事項】室内仕様 材質【葉】ポリエステル【幹】ポリプロピレン【鉢】プラスチック 質量(kg)11 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)70×70×180 直径×高さ(cm)【鉢】24×20.8
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥582 / 税込 ¥640
北海道地方数量1につき ¥953 / 税込 ¥1,048
沖縄地方数量1につき ¥1,481 / 税込 ¥1,629
離島数量1につき ¥1,481 / 税込 ¥1,629

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「季節販促・店舗装飾用品 (店飾)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする