8725-9612 年間装飾品 フェイクグリーン 観葉植物 人工樹木フィカスウンベラータ ストア・エキスプレス 17751320 8725-9612 年間装飾品 フェイクグリーン 観葉植物 人工樹木フィカスウンベラータ ストア・エキスプレス 17751320 8725-9612 年間装飾品 フェイクグリーン 観葉植物 人工樹木フィカスウンベラータ ストア・エキスプレス 17751320

年間装飾品 フェイクグリーン 観葉植物 人工樹木フィカスウンベラータ

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード17751320 品番8725-9612
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

【商品特徴】フィカスウンベラータは、大きくハート形の美しい葉が特徴で、観葉植物として人気が高い植物です。熱帯地方原産の植物ならではの力強さを感じさせ、エキゾチックで開放的な印象を与えます。グリーンを取り入れることで清涼感やリラックス効果、癒しなどを演出することができます。フェイクグリーンならお手入れ不要で虫もつかず、いそがしいお店のインテリアにぴったりです。

用途【特記事項】室内仕様 材質【葉・幹】ポリエチレン【鉢】プラスチック 質量(kg)3.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)65×65×130 直径×高さ(cm)【鉢】18.5×1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥570 / 税込 ¥627
北海道地方数量1につき ¥980 / 税込 ¥1,078
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「季節販促・店舗装飾用品 (店飾)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする