8724-4016 年間装飾品 フェイクグリーン 観葉植物 人工樹木 ストア・エキスプレス 17751338 8724-4016 年間装飾品 フェイクグリーン 観葉植物 人工樹木 ストア・エキスプレス 17751338 8724-4016 年間装飾品 フェイクグリーン 観葉植物 人工樹木 ストア・エキスプレス 17751338

年間装飾品 フェイクグリーン 観葉植物 人工樹木

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード17751338 品番8724-4016
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

【商品特徴】ストエキオリジナル開発の人工樹木!天然幹を使用したリアルな立ち木です。パキラは「発財樹」や「 money tree 」とも呼ばれ、風水的に幸運を招く植物として親しまれています。オリーブは古くから「平和の象徴」「知恵の象徴」「勝利の象徴」など縁起も良く、地中海を思わせるようなおしゃれで爽やかな雰囲気を演出できます。ベンジャミンは「ゴムの木」の仲間で、リラックス効果や気持ちを落ち着かせる効果がある観葉植物として大人気です。フェイクグリーンならお手入れ不要で虫もつかず、いそがしいお店のインテリアにぴったりです。

用途【特記事項】室内仕様 材質【葉】ポリエステル【幹】木製【鉢】ポリプロピレン 質量(kg)7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)65×65×150 直径×高さ(cm)【鉢】24×20.8
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「季節販促・店舗装飾用品 (店飾)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする