8724-124 年間装飾品 フェイクグリーン 観葉植物 デラックスガーランド(人工樹木) ストア・エキスプレス 17751435 8724-124 年間装飾品 フェイクグリーン 観葉植物 デラックスガーランド(人工樹木) ストア・エキスプレス 17751435

年間装飾品 フェイクグリーン 観葉植物 デラックスガーランド(人工樹木)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3本) 注文コード17751435 品番8724-124
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

【商品特徴】グリーンを取り入れることで清涼感やリラックス効果、癒しなどを演出することができます。壁面やレジカウンターに吊るしたり、テーブルに置いたり、商品棚やワゴンや看板に巻いたりして夏らしいディスプレイに。

用途【特記事項】※取り付けの際は、設置場所の強度にご注意いただき、針金・結束バンドなどでしっかりと固定してください。 材質ポリエステル・ポリエチレン サイズ(cm)【リーフ】9〜10 長さ(cm)280
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「季節販促・店舗装飾用品 (店飾)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする