8724-4756 年間装飾品 フェイクグリーン 観葉植物 人工樹木 ストア・エキスプレス 17751557 8724-4756 年間装飾品 フェイクグリーン 観葉植物 人工樹木 ストア・エキスプレス 17751557

年間装飾品 フェイクグリーン 観葉植物 人工樹木

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード17751557 品番8724-4756
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

【商品特徴】グリーンを取り入れることで清涼感やリラックス効果、癒しなどを演出することができます。フェイクグリーンならお手入れ不要で虫もつかず、いそがしいお店のインテリアにぴったりです。ストレリチアは「天国の鳥」と称される花はエキゾチックで華やか。高級感があり、空間に上品なアクセントを加えます。ビロウはヤシの木らしい南国リゾートの雰囲気たっぷり。明るく開放的で、リラックスできる空間を演出します。モンステラは個性的な切れ込みの葉は、エキゾチックで存在感抜群。生命力を感じさせ、空間に躍動感を与えます。

用途【特記事項】室内仕様 材質ポリエチレン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×90×135 直径×高さ(cm)【鉢】17×14
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥570 / 税込 ¥627
北海道地方数量1につき ¥980 / 税込 ¥1,078
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「季節販促・店舗装飾用品 (店飾)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする