保護メガネ アダプテック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17752851 品番 T5900NTKHS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

3つの調節機能で心地よいフィット感を全ての人へ。
ノーズブリッジは3段階に高さ調節可能。
フレーム角度が調節可能。
フレームサイドに組み込まれたパーツをスライドする事で頭部を挟む強度調節可能。

仕様防曇、傷防止、静電気防止、紫外線防止(99.9%以上)の4Aコーティング付き 材質ポリカーボネート、プラスチック、ゴム 形状二眼型 幅(mm)115 タイプナロー(幅狭) レンズ色クリア フレーム色赤×黒 機能ノーズブリッジ高さ調節可能、フレーム角度調節可能、頭部を挟む強度調整可能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする