※説明

PP-CDZSY02-40 プラスプラスカラーデザインジッパーバッグ オルディ 17755450 PP-CDZSY02-40 プラスプラスカラーデザインジッパーバッグ オルディ 17755450 PP-CDZSY02-40 プラスプラスカラーデザインジッパーバッグ オルディ 17755450 PP-CDZSY02-40 プラスプラスカラーデザインジッパーバッグ オルディ 17755450

プラスプラスカラーデザインジッパーバッグ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(40枚) 注文コード 17755450 品番 PP-CDZSY02-40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379

キッチンでの食品保存・お菓子や小物の仕分けや整理整頓、旅行などに便利なジッパー袋です。
冷蔵・冷凍保存OK。レンジ解凍OK。
食品衛生法(厚生省告示第370号)に適合しているので安心して食品調理に利用可能。
安心な上下の2重ジッパー。
閉じている感覚がわかるクリック機能付き。
取り出し口部分は表裏の長さを変えて開けやすい。
袋本体に色付き。
かわいいデザイン柄入り。
収納に便利で取り出しやすいボックスタイプ。

用途食品保存袋 フリーザーバッグ チャック付き ポリ袋 小分け ストック 材質LDPE(低密度ポリエチレン) 厚さ(mm)0.05 寸法(mm)約幅130×長さ(ジッパー下)170 イエロー サイズS

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ジッパー付き袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする