PP-CDZMLG02-20 プラスプラスカラーデザインジッパーバッグ オルディ 17755468 PP-CDZMLG02-20 プラスプラスカラーデザインジッパーバッグ オルディ 17755468 PP-CDZMLG02-20 プラスプラスカラーデザインジッパーバッグ オルディ 17755468 PP-CDZMLG02-20 プラスプラスカラーデザインジッパーバッグ オルディ 17755468

プラスプラスカラーデザインジッパーバッグ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20枚) 注文コード 17755468 品番 PP-CDZMLG02-20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379

キッチンでの食品保存・お菓子や小物の仕分けや整理整頓、旅行などに便利なジッパー袋です。
冷蔵・冷凍保存OK。レンジ解凍OK。
食品衛生法(厚生省告示第370号)に適合しているので安心して食品調理に利用可能。
安心な上下の2重ジッパー。
閉じている感覚がわかるクリック機能付き。
取り出し口部分は表裏の長さを変えて開けやすい。
袋本体に色付き。
かわいいデザイン柄入り。
収納に便利で取り出しやすいボックスタイプ。

用途食品保存袋 フリーザーバッグ チャック付き ポリ袋 小分け ストック 材質LDPE(低密度ポリエチレン) 厚さ(mm)0.05 寸法(mm)約幅250×長さ(ジッパー下)280 グリーン サイズML

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ジッパー付き袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする