プラスプラスネオ手提げ袋 BOX

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(60枚) 注文コード 17755477 品番 PP-NTPBM-60
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

エンボス加工で袋の口が開けやすい取っ手付きポリ袋。
シャカシャカタイプ。
持ち手・ベロ部分が結べて使いやすい。
荷物の持ち運びやお買い物に便利。
1Lの牛乳パックが約4本入る大きさです。
収納に便利なボックスタイプで取り出しやすい仕様です。

用途ポリ袋・レジ袋として 材質HDPE(高密度ポリエチレン) 厚さ(mm)0.013 寸法(mm)幅350(200+150)×長さ430 乳白 サイズM

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする