E.G.レインブーニーハット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17756220 品番 ブラウン
参考基準価格(税別)¥6,300 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

*透湿防水素材「ブリザテック」:透湿防水素材「ブリザテック」は、生地表面は水をはじき、撥水・防水性能と、内部に滞留した湿気を外部に放散する性能を兼ね備えた高機能素材です。中層に形成した特殊なポリウレタンの微多孔質構造により、この膜の表面側が1〜30マイクロメーターの細かい孔の開いた孔構造で、水滴はこの膜を通過できず、湿気は通過して外部に放出します。 *あご紐:強風などで飛ばされることを防ぐあご紐を装備。取り外し可能なスナップフック仕様。 *サイズアジャスター:後頭部びん裏には簡易なサイズアジャスター付き。 *パッカブル機能:ツバを頭頂部に向かって折りたたみ、内側のメッシュポケットを裏返してコンパクトに収納することが可能。

用途撥水・防水性能と透湿性能を兼ね備えた高機能レインブーニーハット。 ブラウン サイズフリー
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする