厨房・ホール用洗剤 除菌剤 消臭成分配合 さわやかなミントの香り (パワフルクリーナー)

(46件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1本(4L) 注文コード17757145 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

しつこい油汚れもしかっり落とす業務用油落とし洗浄剤
除菌剤・消臭成分配合
微香でさわやかなミントの香り
希釈して使用する濃縮タイプ

希釈倍率
頑固な汚れ⇒原液〜10倍
ひどい汚れ⇒10倍〜50倍
普通の汚れ⇒50倍〜100倍
軽い汚れ⇒100倍〜200倍
使用場所厨房・ホール用 液性アルカリ性 用途厨房やホールの床や壁面、換気扇、レンジ、オーブン、レンジまわりなどに。 成分脂肪酸アミドプロピルベタイン、アルキルアミンオキシド、陽イオン界面活性剤、ジエチレングリコールモノブチルエーテル、1-アミノ-2-プロパノール、植物抽出エキス、キレート剤、2,6-ジ-ターシャリ-ブチル-4-クレゾール(BHT)、色素、香料、水 商品タイプ業務用
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS):(0.4MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
17757145 - 07584245 - 油汚れ用洗剤 工業用  (パワフルクリーナー) モノタロウ 油汚れ用洗剤 工業用 (パワフルクリーナー) モノタロウ 1本(4kg) 1,698 税込1,868 ※除菌剤無し品になります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:368

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 46
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-20
用途:
玄関周りの拭き掃除
横澤動物医院 様

玄関周りはどうしても泥や汚れが入る為、変な匂いが出たりします。そんなタイルの土間ですが、スプレースプレーしてからモップで拭き上げてみました。
汚れの落ちも良く、ほのかなミントの香りで嫌な匂いも消えてしまいました。
定期的に薄めて気をスプレーするだけでも、気持ちの良い玄関になりそうです。

1人が参考にしています
対象商品:
17757145
2024-08-08
用途:
台所洗浄
製造業

空き容器に補充して使用しています。
洗浄能力はほぼ満足です。

対象商品:
17757145
2024-04-13
用途:
キッチンのフードレンジとコンロ周りの清掃
浜田工業 様 (建設業・工事業)

2倍の稀釈で仕様したら油のこびりつきが意外と直ぐ取れました

対象商品:
17757145
2024-05-20
用途:
シンクの掃除
ハマ建工業 様 (建設業・工事業)

シンクがキレにならない水あかが取れない綺麗に乾かない

対象商品:
17757145
2024-01-04
用途:
エアコン掃除
雫庵 里森裕二 様 (飲食業)

少量を水で薄めて使うのに汚れ落ちパワーが凄いし、いい匂いがするから臭くなくてありがたいです。

対象商品:
17757145
2023-08-14
用途:
清掃時
合同会社SOL COMODA 様 (サービス業)

マジックリン的に、マルチクリーナーとして使用。原液のまま使うと黒ずみなどよく落ち、大容量で助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
17757145
2023-04-17
用途:
換気扇掃除
卸売・小売業

業務用なのでひつこい油汚れも簡単に取れてます。オススメします。

対象商品:
17757145
2022-12-22
用途:
適当に希釈してます。
建設業・工事業

キッチンでは、ポンプ式に原液入れて希釈しないで使ってます。泡立ちはあまりない方です。スッキリ落ちます。洗車、掃除、洗濯迄オールマイティに使用してます。自己責任ですが。満足度高いです。あれ用これ用と揃えなくていいので助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
こちらの商品は、2度拭きが必要ですか。
回答:
パワフルクリーナーの使用後は、水で洗い流すか、充分水拭きをしてください。
2023-04-07
質問:
薄めて食器等に使用しても大丈夫でしょうか。
回答:
商品の使用用途にございませんので、薄めたとしても食器へのご使用はお控えください。
2023-04-07
質問:
注文コード:45526521 にコック(蛇口)は付いていますか。
回答:
注文コード:45526521 にコック(蛇口)は付属しています。
2023-04-07

「キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする