安全スニーカー GT-XX

(4件のレビュー)
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 17772667 品番 GT-XX
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

脱ぎ履きのし易いマジックタイプ。
鋼鉄製先芯のミドルカットで片足390g(26.0cm)と軽量。
ソールは薄型で、不安定な足場でも対応できます。
JSAA-A種認定商品
クッションインソールで疲れを軽減。

サイズ(cm)27 ホワイト×ゴールド 形状ミドルカット 種類セーフティーシューズ 材質(アッパー)合成皮革 材質(ソール)合成ゴム 標準質量(g/片足)390(26cm) 機能軽量、クッション性 材質(先芯)鋼鉄製(耐圧迫1t、耐衝撃70J)) 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17772642
2020-04-26
用途:
物流

見た目もよくとても満足しています。モノタロウ様からの購入2足目です。

対象商品:
17772633
2017-09-21
用途:
鉄骨業
建設業・工事業

地下足袋またいで履き心地がとても良く動きやすいです

対象商品:
17772712
2017-01-10
用途:
溶接作業
建設業・工事業

色、形、重さ、すべて満足の品物でした。
もう少し値段が安くなれば最高

対象商品:
17772633
2015-12-20
用途:
電気工事
トーテック株式会社 様 (建設業・工事業)

履き心地よく、冬は暖かいかも。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする