R管(レジューサー)

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17773324 品番 200x150
参考基準価格(税別)¥4,050 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

ダクトのサイズ変更をするために使用する継手です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
寸法D1(Φmm)200 寸法D2(Φmm)150 寸法L(mm)200 寸法b1(mm)10 寸法b2(mm)10 寸法l1(mm)60 寸法l2(mm)60 寸法t(mm)0.6 材質亜鉛メッキ鋼板

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:149

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17773315
2022-01-03
用途:
レンジフード交換
総合建設GOTO 様 (建設業・工事業)

古いレンジフード交換に伴い旧ダクトのパイが小さかった為、今回の商品が非常に役に立ちました。

1人が参考にしています
対象商品:
17773324
2021-04-09
用途:
排気ダクトの結合

使いやすい製品です。他のレビューワーもコメントされていますが、全長がもう少し短ければベストです。

対象商品:
17773324
2020-08-18
用途:
集塵ダクト配管用
Kテック 様 (サービス業)

今回初めての購入だが、溶着仕上がり面も良く、納期も早く価格も手頃。他の製品のバリエーションも多いので、今後、活用したい。

対象商品:
17773315
2019-09-29
用途:
エアーブロワーの吐出ライン
ソフタード工業株式会社 様 (建設業・工事業)

板金なので軽量で使いやすし安価である。又、塗装がし易い。

対象商品:
17773315
2018-12-17
用途:
煙突のつなぎ
元気野菜園 様 (農・林・水産業)

径が違う煙突直管を結合させる部品を探していて、微妙に径が違うので大丈夫か心配していましたが、とてもうまくいきました。

2人が参考にしています
対象商品:
17773315
2018-01-06
用途:
廃棄ダクトのスペンサー
中野 様

乾燥機の排気集塵機の出口に問題なく使用できました。

1人が参考にしています
対象商品:
17773315
2017-08-21
用途:
機械設置

思ってた以上に、しっかりとした作りでよかったです。

2人が参考にしています
対象商品:
17773324
2017-02-08
用途:
管の接合
サービス業

思っていたよりも強度があり、耐久性はある感じがする

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする