200 キャップ フカガワ 17773446 200 キャップ フカガワ 17773446

キャップ

(9件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17773446 品番 200
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,090 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

スパイラルダクト等の管の閉口部に使用します。

モノタロウではこんなお得な商品も!
寸法L(mm)60 寸法D(Φmm)198 材質亜鉛鋼板 厚さt(mm)0.6 呼び径(Φmm)200

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:150

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
80343962
2022-05-04
用途:
外したダクトの蓋として使いましたよ。
飲食業

ホームセンターはどこもなく、カタログ取り寄せてから商品購入まで、気持ちいい位スムーズで感動です。
時間と共に商品を買えてます。
スバラシイ!

対象商品:
17773437
2021-10-02
用途:
既存スパイラル撤去時のキャップとして
卸売・小売業

外壁、内壁にダクトが貫通している為すべて撤去すると補修が大変になり、邪魔にならない箇所で切断してキャップを使用した
見た目も違和感なく施工もはめるだけというかなり楽になった

1人が参考にしています
対象商品:
80343987
2020-04-30
用途:
アルミのフレーキに使用
清水庵 様 (製造業)

台風の時に風よけにテープで留めて室内の守りにに使用します。

対象商品:
80343935
2019-01-17
用途:
壁のめがね石の穴塞ぎ用
株式会社ミスズ工業 様

近隣の販売店ではなかなか合うものが無くて困っていましたが、ネットで見つけて購入したところ、サイズもぴったりでめがね石の穴塞ぎが簡単に出来ました。値段も手ごろで使い勝手は良いと思います

1人が参考にしています
対象商品:
80343935
2019-03-06
用途:
ダクトの位置替えで一度縁切りにてダクト管を切る作業の為の密封役物です。
ライ店舗デザイン建築事務所 様

使いやすさはいつもながらフカガワさんの商品は満足しております。

対象商品:
80343987
2018-12-13
用途:
空調のメンテナンス
個人のお客様

商品到着まで不安でしたが 作りもよく頑丈で助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
17773437
2018-08-18
用途:
煙突途中の煤とり点検口
瑞巖寺 様 (サービス業)

ボイラーメーカーがこの形のものを作っていないということで、御社のものを試しに購入しました。合うのか合わないのか半信半疑でしたが、注文通りぴったり合いました。感謝感謝です。

1人が参考にしています
対象商品:
17773428
2017-10-26
用途:
既存スパイラルダクトの仮塞ぎに使用
建設業・工事業

スピーディーな対応で助かりました。
現場で無駄がなく作業が出来ました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする