曜日別特売
VD-RIA 風量調整ダンパー フカガワ 17773482

 

VD-RIA 風量調整ダンパー フカガワ 17773482
VD-RIA 風量調整ダンパー フカガワ 17773482
VD-RIA 風量調整ダンパー フカガワ 17773482

風量調整ダンパー

(14件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径(Φmm)150
材質亜鉛合板
内容量1個注文コード17773482品番VD-RIA
参考基準価格(税別)¥4,850販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

空気の流れる量を調節するダンパーで羽根の開閉をハンドルなど手動で操作します。

モノタロウではこんなお得な商品も!
呼び径(Φmm)150寸法D(Φmm)148寸法L(mm)132材質亜鉛合板タイプガイド式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17773473
2023-10-11
用途: ストーブ排気の切り替えに使用しました。
スタジオさたけ

バルブと管のクリアランスが大きいです。
製造時にバルブ板の径など、更に細かい調整をすれば、精度は上がると思いますが、同時に価格も上がると思います。因みに少し加工してブリキ板を追加したのですが、見事に回らなくなりました。恐らくクリアランスは適切なんだろうと感じた次第です。

対象商品 : 17773482
2020-12-24
用途: 薪ストーブ煙突の風量調整用

2個目です。1個目は本来の換気ダクトの風量調整用でしたが、薪ストーブのドラフトの調整と不使用時の薪ストーブ内への冷気逆流防止に最適です。他のレビューにも有りますが、薪ストーブメーカーのダンパーは倍以上する上、薄い鋼板で作りはブリキ細工のおもちゃ程度で精度は格段に酷いです。国産はさすがです。どちらの用途にもお勧めです。

2が参考にしています
対象商品 : 17773498
2020-08-04
用途: エアコンの風量調整
株式会社アクティヴ建設業・工事業

商品は大変良いと思います。
金曜の祝日に注文しましたが日曜日に届きましたので
大変助かりました。モノタロウさんに感謝です。

対象商品 : 17773464
2019-10-12
用途: 臭気回収の風量調整
株式会社 紀泉テック建設業・工事業

臭気回収の風量調整に使用しました。
ダンパー角度の調整と固定が容易に出来ました。
角度表示が有るので、便利に使用しています。

1が参考にしています
対象商品 : 17773473
2019-06-10
用途: 空調機の分岐風量調節
ちえん農園農・林・水産業

2台目の購入です。
安価なのにしっかりとした作りで信頼性があります。
機能も十分でダンパーの動きもスムーズです。止めたい位置でブレードがしっかり止まります。

対象商品 : 17773482
2019-03-13
用途: 薪ストーブの煙突用 ダンパーに使用
サービス業

薪ストーブのステンレス製ダンパーは、割高なので亜鉛メッキだが
問題ないので、安いから使用している

5が参考にしています
対象商品 : 17773473
2022-05-06
用途: 換気扇部材として

安価でよいですが、全閉時のパイプとバタフライの隙間が大きいのが残念です。
もう少し精度よくして欲しい。

対象商品 : 17773455
2018-06-09
用途: 吸引ダクトホースの分岐
卸売・小売業

価格、機構ともに、非常に満足のいく商品で、全閉時の隙間がもっと小さくなると良いと思う。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする