ミエローブ ニューシリアス

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 サイズL 注文コード17773857 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品はサイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

シリアスのリニューアル品になります。
特殊配合のポリウレタン樹脂を使用することによりより耐油性、すべり止めが強化されました。また、従来品よりもべとつきが無く、手の平部が蒸れにくくなっております。
柔らかく良く伸びるシームレス15ゲージ使用。

サイズL 全長(cm)22.5 中指長(cm)8 手の平幅(cm)12.5 手のひらまわり(cm)25 材質ナイロン グレー+ブラック 材質(すべり止め)PPU(ポリウレタン樹脂) ゲージ数15 機能耐油性・柔軟性・伸縮性 入数(双)1 厚さ(mm)1 質量(g)40 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17773832
2017-01-18
用途:
本当は前期モデルがすきです。
サービス業

シリアスの方が好みです。手が小さいので、ニューシリアスだとSでも大きいです。
生地も変わりましたね。
しっかりした分、細かな作業には 前期の方がいいなと思いました。
取り扱ってくれないかなあ?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする