NK25-01LB FBセット ミドルファン長袖フードジャケット (ファンバッテリーセット) 昭和商会 17774797 NK25-01LB FBセット ミドルファン長袖フードジャケット (ファンバッテリーセット) 昭和商会 17774797 NK25-01LB FBセット ミドルファン長袖フードジャケット (ファンバッテリーセット) 昭和商会 17774797 NK25-01LB FBセット ミドルファン長袖フードジャケット (ファンバッテリーセット) 昭和商会 17774797 NK25-01LB FBセット ミドルファン長袖フードジャケット (ファンバッテリーセット) 昭和商会 17774797 NK25-01LB FBセット ミドルファン長袖フードジャケット (ファンバッテリーセット) 昭和商会 17774797

ミドルファン長袖フードジャケット (ファンバッテリーセット)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 17774797 品番 NK25-01LB FBセット
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

裏チタンコーティングによりの遮熱効果-9℃(メーカー未加工素材比較)
着心地の良いソフトチタン生地
UPF50+紫外線を約98%カット

用途空調ウェア セット内容服地、ULファン×2、ファンケーブル、バッテリー、ケーブル付充電器 ライトベージュ サイズ4L 胸囲(cm)144 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)56 袖丈(cm)59 着丈(cm)71 機能ミドルファン/撥水加工/UVカット/消臭テープ/裏チタンコーティング/フルハーネス対応/フード取り外し可 裾廻り(cm)99
注意
※商品のパッケージ及びセット品の内容に関して予告なく変更する場合がございます。
※洗濯を繰り返すと少しずつチタンコーティングが剥離する可能性があります。
※ファスナーを閉じネットに入れてせんたくしてください。
※タンブラー乾燥機、ドライクリーニングはお避け下さい。
※家庭用アイロンを使用する場合は、当て布をして低温でかけてください。
※漂白剤または蛍光増白剤配合の洗剤は使用しないでください。
※弱アルカリ洗剤を使用してください。
※つけ置き洗いは避け、洗濯が終わったらすぐに洗濯機から取り出し、干す際は形を整えて吊り陰干ししてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする