24220/グラデーションカラー ソワエ フジックス[縫製用品] 17775083

 

24220/グラデーションカラー ソワエ フジックス[縫製用品] 17775083
24220/グラデーションカラー ソワエ フジックス[縫製用品] 17775083

ソワエ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色番503
503
501
502
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
内容量1箱(3巻)注文コード17775083品番24220/グラデーションカラー
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

上品な光沢とやさしい肌触りを持つシルクの刺繍糸。
使いやすい25番手の3本取りです。京都の絹糸染めの職人の手によって染色しているため、繊細なやわらかい色合いが生まれました。

用途
ハンドステッチ
長さ(m)15色番503仕様グラデーション材質シルク方向右ねじり伸度(%)10針規格フランス刺繍針(5)構成25/3番手20繊度(dtex)920伸長力(N)[gf]31.3(3,190)
関連資料:糸見本帳
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする