FINミル(サーメットエンドミル・不等リード)

商品レビューを投稿する
121日以内出荷返品不可 121日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 17775321 品番 ZMF410-L16060
参考基準価格(税別)¥146,900 販売価格(税込) ¥104,478
販売価格(税別)
94,980

サーメットエンドミル・ソリッド・不等リード・ロング

用途スチール系・高速仕上げ/防振効果有り 材質サーメット 刃数6 全長(mm)110 刃長(mm)60 シャンク径(Φmm)16 刃径(Φmm)16 外径公差(mm)0.333333333 ねじれ角(°)25/27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする